text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Gwintownik maszynowy extra long E606 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M3x0.50mm


Numer artykułu 9P902199
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 13
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 3.15
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 13
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 3.15
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 2.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E606
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9P902199
EAN 7320760123942
UBB 500631635264
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E606M3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.