Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5U338603
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
Dormer Gwintownik maszynowy extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M8x1.25mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5U338603
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
97
Średnica wału (mm)
6.3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
97
Średnica wału (mm)
6.3
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E605
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5U338603
EAN
7320760123881
UBB
500631680799
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E605M8