text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M3x0.50mm


Numer artykułu 2X717061
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 16
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 3.15
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 16
Długość gwintu (mm) 9
Całkowita długość (mm) 66
Średnica wału (mm) 3.15
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 9
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Liczba ostrzy tnących 2
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 2.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E605
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2X717061
EAN 7320760123843
UBB 500631635009
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E605M3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.