text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy extra long E605 ISO 2283 N/A HSSE Blanc M16x2.00mm


Numer artykułu 6U575818
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 137
Średnica wału (mm) 12.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 137
Średnica wału (mm) 12.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 16
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 10
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E605
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6U575818
EAN 7320760123928
UBB 500631583852
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E605M16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.