text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy extra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG9 NO2


Numer artykułu 9D167212
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Pg
Długość cięcia (mm) 22
Rozmiar gwintu 9
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 22
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Pg
Długość cięcia (mm) 22
Rozmiar gwintu 9
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 27.5
Gwint na cal 18
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) E243
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9D167212
EAN 7320760086704
UBB 500632032073
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E243PG9NO2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.