text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Gwintownik maszynowy extra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG29 NO2


Numer artykułu 0S212165
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu Pg
Długość cięcia (mm) 25
Rozmiar gwintu 29
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 28
Typ gwintu Pg
Długość cięcia (mm) 25
Rozmiar gwintu 29
Liczba ostrzy tnących 6
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS
Kąt ostrza (°) 27.5
Gwint na cal 16
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 22
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) E243
Type Hand Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0S212165
EAN 7320760086643
UBB 500572344736
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr E243PG29NO2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.