Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7F355226
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
Dormer Gwintownik maszynowy extra long E243 DIN 40432 N/A HSS Blanc PG16 NO2
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7F355226
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Pg
Długość cięcia (mm)
22
Rozmiar gwintu
16
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintowniki ręczne
Długość gwintu (mm)
22
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Pg
Długość cięcia (mm)
22
Rozmiar gwintu
16
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS
Kąt ostrza (°)
27.5
Gwint na cal
18
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
14.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
E243
Type
Hand Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7F355226
EAN
7320760086605
UBB
500572650066
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
E243PG16NO2