Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0L800591
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
Dormer Gwintownik maszynowy EX40 DIN 5156 N/A HSSE Brass 1/8Inx28
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0L800591
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
13
Liczba ostrzy tnących
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
13
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
13
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
27.5
Gwint na cal
28
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
1/8 cala
Marka
Dormer
O (max.)
EX40
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0L800591
EAN
7320760168547
UBB
500631401857
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EX401/8