text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EX30 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 7/16Inx20


Numer artykułu 9R038007
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 15
Liczba ostrzy tnących 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 8
Typ gwintu UNF
Długość cięcia (mm) 15
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 27.5
Gwint na cal 20
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 6.2
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) Inny
Marka Dormer
O (max.) EX30
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9R038007
EAN 7320760168370
UBB 500631427696
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EX307/16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.