text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M64


Numer artykułu 0B854160
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 60
Longitud total (mm) 315
Diámetro del eje (mm) 50
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 60
Rosca de paso (mm) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 60
Longitud total (mm) 315
Diámetro del eje (mm) 50
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 60
Rosca de paso (mm) 6
Tamaño de rosca 64
Número de cuchillas de corte 6
Adecuado para agujeros ciegos
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 39
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 82074010
Model EX01
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0B854160
EAN 7320760137222
UBB 500635728412
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EX01M64
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.