text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M42


Numer artykułu 5L552155
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 45
Gwint podziałowy (mm) 4.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 200
Średnica wału (mm) 32
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 45
Gwint podziałowy (mm) 4.5
Rozmiar gwintu 42
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 24
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) EX01
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5L552155
EAN 7320760137185
UBB 500635727679
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EX01M42
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.