text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Gwintownik maszynowy EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M27


Numer artykułu 7V149994
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 20
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 3
Rozmiar gwintu 27
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 16
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 82074010
O (max.) EX01
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7V149994
EAN 7320760137130
UBB 500635726689
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EX01M27
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.