Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1X159977
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
Dormer Gwintownik maszynowy EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M22
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1X159977
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
25
Całkowita długość (mm)
140
Średnica wału (mm)
18
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
25
Gwint podziałowy (mm)
2.5
Rozmiar gwintu
22
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
14.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
EX01
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1X159977
EAN
7320760137116
UBB
500635726275
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EX01M22