text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Gwintownik maszynowy EX016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M16


Numer artykułu 8F537046
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 16
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 82074010
O (max.) EX01
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8F537046
EAN 7320760137086
UBB 500635725699
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EX01M16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.