Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
4Q893001
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
Dormer Gwintownik maszynowy EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M6
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4Q893001
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
25
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
25
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
10
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
6
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
EX01
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4Q893001
EAN
7320760137000
UBB
500635724031
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EX01M6DIN376