text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M5

Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01

Numer artykułu 4C559360
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 17
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 17
Długość gwintu (mm) 8
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 8
Gwint podziałowy (mm) 0.8
Rozmiar gwintu 5
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 82074010
O (max.) EX01
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4C559360
EAN 7320760136980
UBB 500635723611
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EX01M5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.