Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0I823250
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
Dormer Gwintownik maszynowy EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M39
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0I823250
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
40
Całkowita długość (mm)
200
Średnica wału (mm)
32
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
40
Gwint podziałowy (mm)
4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
40
Całkowita długość (mm)
200
Średnica wału (mm)
32
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
40
Gwint podziałowy (mm)
4
Rozmiar gwintu
39
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
24
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
EX01
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0I823250
EAN
7320760137178
UBB
500635727422
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EX01M39