text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EX016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M3


Numer artykułu 7U533849
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 12
Długość gwintu (mm) 6
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 12
Długość gwintu (mm) 6
Całkowita długość (mm) 56
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 6
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 3
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) EX01
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7U533849
EAN 7320760136942
UBB 500635723041
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EX01M3
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.