Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2D609551
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
Dormer Gwintownik maszynowy EX00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M8x1.25mm
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2D609551
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
26
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
26
Długość gwintu (mm)
12
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
12
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
8
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
6.2
Gwint lewoskrętny
Nie
O (max.)
EX00TIN
Type
6196732; 86017591
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2D609551
EAN
7320760662403
UBB
500631678736
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EX00TINM8