text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
6S641918
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
Dormer Gwintownik maszynowy EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M64
Dodaj do katalogu
Tymczasowo niedostępny - zadzwoń pod 61 665 90 01
Zobacz cenę
z VAT
Numer artykułu
6S641918
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
60
Całkowita długość (mm)
315
Średnica wału (mm)
50
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
60
Gwint podziałowy (mm)
6
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
60
Całkowita długość (mm)
315
Średnica wału (mm)
50
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
60
Gwint podziałowy (mm)
6
Rozmiar gwintu
64
Liczba ostrzy tnących
6
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
39
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
EX00
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6S641918
EAN
7320760136935
UBB
500635722472
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EX00M64