text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M48


Numer artykułu 7Y975913
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 250
Średnica wału (mm) 36
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 50
Gwint podziałowy (mm) 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 50
Całkowita długość (mm) 250
Średnica wału (mm) 36
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 50
Gwint podziałowy (mm) 5
Rozmiar gwintu 48
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 29
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) EX00
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 7Y975913
EAN 7320760136904
UBB 500635721896
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EX00M48
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.