Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0Q417913
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
Dormer Gwintownik maszynowy EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M42
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0Q417913
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45
Całkowita długość (mm)
200
Średnica wału (mm)
32
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
45
Gwint podziałowy (mm)
4.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
45
Całkowita długość (mm)
200
Średnica wału (mm)
32
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
45
Gwint podziałowy (mm)
4.5
Rozmiar gwintu
42
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
24
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
EX00
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0Q417913
EAN
7320760136898
UBB
500635721631
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EX00M42