Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9D796173
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
Dormer Gwintownik maszynowy EX006H DIN 376 N/A HSSE Clear M33
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9D796173
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
36
Całkowita długość (mm)
180
Średnica wału (mm)
25
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
36
Gwint podziałowy (mm)
3.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
36
Całkowita długość (mm)
180
Średnica wału (mm)
25
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
36
Gwint podziałowy (mm)
3.5
Rozmiar gwintu
33
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
20
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
EX00
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9D796173
EAN
7320760136867
UBB
500635721060
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EX00M33