text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Gwintownik maszynowy EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M8


Numer artykułu 5P709382
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 27
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 27
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 8
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 82074010
O (max.) EX00
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 5P709382
EAN 7320760136676
UBB 500635718686
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EX00M8DIN376
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.