Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5Z912498
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
Dormer Gwintownik maszynowy EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M6
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5Z912498
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
25
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
10
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
25
Długość gwintu (mm)
10
Całkowita długość (mm)
80
Średnica wału (mm)
4.5
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
10
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
6
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
3.4
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
EX00
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5Z912498
EAN
7320760136645
UBB
500635718017
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EX00M6DIN376