text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M2


Numer artykułu 8R623079
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 4
Długość gwintu (mm) 4
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm) 4
Długość gwintu (mm) 4
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 4
Gwint podziałowy (mm) 0.4
Rozmiar gwintu 2
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 2.1
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) EX00
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8R623079
EAN 7320760137307
UBB 500635716607
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EX00M2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.