Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9W128660
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
Dormer Gwintownik maszynowy EX006H DIN 371 N/A HSSE Clear M2.5
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9W128660
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
7.5
Długość gwintu (mm)
4
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
2.8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
7.5
Długość gwintu (mm)
4
Całkowita długość (mm)
50
Średnica wału (mm)
2.8
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
4
Gwint podziałowy (mm)
0.45
Rozmiar gwintu
2.5
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
2.1
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
EX00
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9W128660
EAN
7320760137314
UBB
500635716862
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EX00M2.5