Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
1B379546
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
Dormer Gwintownik maszynowy EX006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1B379546
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
28
Długość gwintu (mm)
15
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
15
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość wału (mm)
28
Długość gwintu (mm)
15
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
10
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
15
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
10
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
8
Gwint lewoskrętny
Nie
O (max.)
EX00
Type
5973986; 86017537
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1B379546
EAN
7320760136683
UBB
500635718843
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EX00M10