Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
5C692816
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
Dormer Gwintownik maszynowy EP40 DIN 5156 N/A HSSE Brass 1/8Inx28
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5C692816
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
18
Liczba ostrzy tnących
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Inny
Długość cięcia (mm)
18
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
27.5
Gwint na cal
28
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
1/8 cala
O (max.)
EP40
Type
5973943; 86017524
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5C692816
EAN
7320760138588
UBB
500631402277
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EP401/8