Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
2V310921
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
Dormer Gwintownik maszynowy EP30 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 1/2Inx20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2V310921
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
23
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
23
Liczba ostrzy tnących
3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
23
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
UNF
Długość cięcia (mm)
23
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
27.5
Gwint na cal
20
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
7
Gwint lewoskrętny
Nie
Rozmiar gwintu (cale)
1/2 cala
O (max.)
EP30
Type
5973826; 86017500
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2V310921
EAN
7320760138427
UBB
500631394011
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EP301/2