text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Gwintownik maszynowy EP20 DIN 2184-1 N/A HSSE Brass 1/2Inx13


Numer artykułu 1F125035
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 23
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 23
Liczba ostrzy tnących 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 23
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu UNC
Długość cięcia (mm) 23
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 27.5
Gwint na cal 13
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie
Rozmiar gwintu (cale) 1/2 cala
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) EP20
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1F125035
EAN 7320760138120
UBB 500631390217
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP201/2
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.