text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0Q539636
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
Dormer Gwintownik maszynowy EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M8x1.00mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0Q539636
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
18
Gwint podziałowy (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
6
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
18
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
8
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
4.9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
EP10TIN
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0Q539636
EAN
7320760662267
UBB
500631673943
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EP10TINM8X1.0