Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
9J809949
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
Dormer Gwintownik maszynowy EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M20x1.50mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9J809949
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
24
Całkowita długość (mm)
125
Średnica wału (mm)
16
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
24
Gwint podziałowy (mm)
1.5
Rozmiar gwintu
20
Liczba ostrzy tnących
4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
12
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
EP10TIN
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9J809949
EAN
7320760662359
UBB
500631596805
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EP10TINM20X1.5