text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M16x1.50mm


Numer artykułu 8D878724
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 21
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 21
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 21
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 21
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 16
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) EP10TIN
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8D878724
EAN 7320760662335
UBB 500631576278
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP10TINM16X1.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.