text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M10x1.25mm


Numer artykułu 4N136312
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 20
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 20
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 10
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) EP10TIN
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4N136312
EAN 7320760662281
UBB 500631435442
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP10TINM10X1.25
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.