text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M10x1.00mm


Numer artykułu 3D359273
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 7
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 10
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 5.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) EP10TIN
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3D359273
EAN 7320760662274
UBB 500631436010
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP10TINM10X1.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.