text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Gwintownik maszynowy EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M8x1.00mm


Numer artykułu 0H786200
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 18
Całkowita długość (mm) 90
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 18
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 8
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) EP10
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0H786200
EAN 7320760137383
UBB 500631673786
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP10M8X1.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.