text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Dormer Gwintownik maszynowy EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M8x0.75mm


Cod Articol 4H584331
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Ambalat la 1

Specificații

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 15
Całkowita długość (mm) 80
Średnica wału (mm) 6
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 15
Gwint podziałowy (mm) 0.75
Rozmiar gwintu 8
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 4.9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) EP10
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 4H584331
EAN 7320760137376
UBB 500631673521
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EP10M8X.75
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.