text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M5x0.50mm


Numer artykułu 0W056332
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 13
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 3.5
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 13
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 5
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) EP10
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 0W056332
EAN 7320760137352
UBB 500631650008
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP10M5X.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.