text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M4x0.50mm


Numer artykułu 8S438770
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 12
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 2.8
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 12
Gwint podziałowy (mm) 0.5
Rozmiar gwintu 4
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 2.1
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) EP10
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 8S438770
EAN 7320760137345
UBB 500631639225
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP10M4X.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.