text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Gwintownik maszynowy EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M22x1.50mm


Numer artykułu 4R674770
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 22
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 14.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) EP10
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 4R674770
EAN 7320760137543
UBB 500631604641
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP10M22X1.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.