text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M20x1.50mm


Numer artykułu 9L860713
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 24
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 24
Gwint podziałowy (mm) 1.5
Rozmiar gwintu 20
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 12
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) EP10
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9L860713
EAN 7320760137536
UBB 500631596649
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP10M20X1.5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.