Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
7Q690215
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
Dormer Gwintownik maszynowy EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M14x1.25mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7Q690215
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
21
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
21
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
21
Całkowita długość (mm)
100
Średnica wału (mm)
11
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
21
Gwint podziałowy (mm)
1.25
Rozmiar gwintu
14
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
9
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
EP10
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7Q690215
EAN
7320760137468
UBB
500631564050
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EP10M14X1.25