text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Gwintownik maszynowy EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M14x1.00mm


Numer artykułu 2F410047
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 21
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 21
Gwint podziałowy (mm) 1
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 21
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 11
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 21
Gwint podziałowy (mm) 1
Rozmiar gwintu 14
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) EP10
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2F410047
EAN 7320760137451
UBB 500631565040
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP10M14X1.0
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.