text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M12x1.25mm


Numer artykułu 3O796255
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 21
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 21
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 21
Całkowita długość (mm) 100
Średnica wału (mm) 9
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 21
Gwint podziałowy (mm) 1.25
Rozmiar gwintu 12
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 8207401000
O (max.) EP10
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 3O796255
EAN 7320760137437
UBB 500631450284
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP10M12X1.25
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.