Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
0H547366
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
Dormer Gwintownik maszynowy EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M10x1.00mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0H547366
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
18
Gwint podziałowy (mm)
1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
18
Całkowita długość (mm)
90
Średnica wału (mm)
7
Typ gwintu
Metryczny
Długość cięcia (mm)
18
Gwint podziałowy (mm)
1
Rozmiar gwintu
10
Liczba ostrzy tnących
3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Nie
Materiał do cięcia
HSS-E
Kąt ostrza (°)
30
Z kanałem chłodzącym
Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Nic
Kwadrat klucza (mm)
5.5
Gwint lewoskrętny
Nie
Marka
Dormer
O (max.)
EP10
Type
Machine Tap
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0H547366
EAN
7320760137406
UBB
500631435855
UNSPSC
23241615
Artykuł producenta nr
EP10M10X1.0