text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M30


Numer artykułu 2Q985147
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 45
Gwint podziałowy (mm) 3.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 45
Całkowita długość (mm) 180
Średnica wału (mm) 22
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 45
Gwint podziałowy (mm) 3.5
Rozmiar gwintu 30
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 18
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) EP01
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 2Q985147
EAN 7320760136386
UBB 500635714479
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP01M30
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.