text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gwintownik maszynowy EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M24


Numer artykułu 6Z123127
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 38
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 38
Gwint podziałowy (mm) 3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 38
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 18
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 38
Gwint podziałowy (mm) 3
Rozmiar gwintu 24
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 14.5
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
O (max.) EP01
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 6Z123127
EAN 7320760136362
UBB 500635714057
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP01M24
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.