text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Dormer Gwintownik maszynowy EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M20


Numer artykułu 1Q921938
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 140
Średnica wału (mm) 16
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 30
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 20
Liczba ostrzy tnących 4
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 12
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 82074010
O (max.) EP01
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1Q921938
EAN 7320760136348
UBB 500635713638
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP01M20
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.