text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dormer Gwintownik maszynowy EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M16


Numer artykułu 9D416194
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 110
Średnica wału (mm) 12
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 25
Gwint podziałowy (mm) 2
Rozmiar gwintu 16
Liczba ostrzy tnących 3
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Materiał do cięcia HSS-E
Kąt ostrza (°) 30
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Nic
Kwadrat klucza (mm) 9
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Dormer
Kod towaru 82074010
O (max.) EP01
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 9D416194
EAN 7320760136324
UBB 500635713224
UNSPSC 23241615
Artykuł producenta nr EP01M16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.